Fijador de tornillos de resistencia media
Fijador de rosca de resistencia media
FIJADOR-TORN.MEDIA-RESISTENCIA-50GR


Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adhesión de resistencia media
Se puede retirar con herramientas normales
También se puede utilizar en superficies pasivadas y de acero inoxidable
No se necesita ningún producto acelerador o activador
Excelente estabilidad térmica y de materiales
Productos universales con una gran variedad de aplicaciones
Evita los desprendimientos, p. ej., consecuencia de vibraciones e impactos
No produce problemas de inmovilización no deseados, por ejemplo, con fijadores de rosca mecánicos
Alta resistencia
Resistente a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles (véase la lista de resistencias)
Sin silicona, sin disolventes y sin aceite
Sistema DOS:
- Práctico funcionamiento con una sola mano gracias a su ingenioso bloqueo de giro
Una mano queda siempre libre.
- Sistema de dosificación ajustable continuo
La dosificación se puede ajustar para adaptarse a la aplicación, y para mantener el consumo y los costes al mínimo.
- No deja ningún residuo material en el cuello de dosificación
Costes optimizados ya que el vaciado del producto es prácticamente total
Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas.


Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la ficha técnica.
Hojas de datos(X)
Para retención, fijación y sellado de resistencia media de conexiones roscadas, por ejemplo, con tornillos, espárragos, pernos y tapones roscados que se vayan a aflojar de nuevo con herramientas normales. El fijador de roscas de resistencia media se utiliza en industria de la automoción y los vehículos comerciales, la metalurgia, la fabricación de herramientas, la fabricación de embarcaciones, la ingeniería mecánica y la fabricación de motores y componentes eléctricos y electrónicos.
Este plástico líquido se cura cuando entra en contacto con el metal en ausencia de oxígeno. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y colóquelas la una junto a la otra de inmediato.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Base química | Éster de ácido dimetacrílico |
Color | Azul fluorescente |
Densidad/condiciones | 1,12 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1 |
Viscosidad mín./máx. 1/condiciones 1 | 4000-9000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 3/2,5 rpm |
Viscosidad mín./máx. 2/condiciones 2 | 1500-3000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 3/20 rpm |
Se puede utilizar para el número máximo de roscas | M36 |
Capacidad máxima de relleno de huecos | 0,25 mm |
Resistencia inicial mínima/máxima | 5-15 min |
Solidez funcional mínima/máxima | 0,5-1 h |
Resistencia final mínima/máxima | 1 h-3 h |
Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión/condiciones | 10-20 N/mm² / de acuerdo con ISO 10123 |
Par de arranque mínimo/máximo | 15-25 Nm |
Condiciones de par de arranque | DIN EN 15865 |
Par predominante mínimo/máximo | 3-8 Nm |
Condiciones de par predominante | DIN EN 15865 |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -55 hasta 150 °C |
Punto intermitente mínimo | 100 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 18 mes / a temperatura ambiente |
Peso del contenido | 50 g |
Sin silicona | Sí |
Sin disolventes | Sí |
Condiciones de endurecimiento/curado total | Exclusión de oxígeno y contacto con metal (iones de cobre o hierro) |
Viscosidad a 25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB) | |
5000-7000 mPas | Rpm del husillo: 1/20 |
1500-2500 mPas | Rpm del husillo: 3/20 |